Kombinirana zaštitna sklopka SYSTEM C 10A 0,03A A 2P 2M ugr. BIJ [GW20449]
- Linija proizvoda: SYSTEM
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 10
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: A
- Broj polova (ukupno): 2 polni prekidač
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.