Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX D 10W 840 G24d-1 (2-PIN) 600lm G [010595]
- Linija proizvoda: DULUX D
- Snaga svjetiljke (W): 10
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G24d-1 (2-PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 600
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.