Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX L 18W 840 2G11 (4 PIN) 1200lm A [010724]
- Linija proizvoda: DULUX L
- Snaga svjetiljke (W): 18
- Boja svjetla: 840
- Postolje: 2G11 (4 PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 1200
- Klasa energetske učinkovitosti: A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.