Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX L 55W 840 2G11 (4 PIN) 4800lm A+ [295879]
- Linija proizvoda: DULUX L
- Snaga svjetiljke (W): 55
- Boja svjetla: 840
- Postolje: 2G11 (4 PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 4800
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.