Kompaktna fluo cijev neinteg. DULUX S 11W 840 G23 (2 PIN) 900lm G [010618]
ŠIFRA 1024706
EAN 4050300010618
OSRAM-Ledvance
010618
Kompaktna fluorescentna žarulja / štedna žarulja proizvođača Ledvance, 11 W, neutralne bijele boje svjetlosti 4000 K, grla/podnožja G23 s 2 pina.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: DULUX S
- Snaga svjetiljke (W): 11
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G23 (2 PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 900
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.