Kompaktna sklopka EASYPACT TM-D 160A 3P 50kA 112-160A 8In [LV516463 - CVS160N]
ŠIFRA 2799689
EAN 3606480230400
SCHNEIDER ELECTRIC
LV516463 - CVS160N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EASYPACT
- Nazivna trajna struja Iu (A): 160
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 112-160
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.