Kompaktna sklopka EASYPACT TM-D 250A 3P 50kA 175-250A 10In [LV525453 - CVS250N]
ŠIFRA 2798427
EAN 3606480239496
SCHNEIDER ELECTRIC
LV525453 - CVS250N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EASYPACT
- Nazivna trajna struja Iu (A): 250
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 175-250
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.