Kompaktna sklopka EATON 63A 3P 36kA 50-63A 6-10In [111893 - LZMC1-A63-I]
ŠIFRA 1209047
EAN 4015081114412
EATON
111893 - LZMC1-A63-I
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 63
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 36
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 50-63
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 6-10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.