Kompaktna sklopka SENTRON 400A 3P 55kA 160-400A 1,5-10In [3VA2340-5HN32-0AA0 - 3VA23405HN320AA0]
ŠIFRA 2780260
EAN 4042948806555
SIEMENS
3VA2340-5HN32-0AA0 - 3VA23405HN320AA0
Kompaktni prekidač SENTRON nazivne snage kratkog spoja 55 kA s termomagnetskom zaštitnom jedinicom namjestivom od 160 do 400 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SENTRON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 400
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 55
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 160-400
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 1,5-10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.