Kompaktna sklopka SENTRON 630A 3P 55kA 250-630A 1,5-9In [3VA2463-5HN32-0AA0 - 3VA24635HN320AA0]
ŠIFRA 2780258
EAN 4042948807675
SIEMENS
3VA2463-5HN32-0AA0 - 3VA24635HN320AA0
Kompaktni prekidač SENTRON nazivne snage kratkog spoja 55 kA s termomagnetskom zaštitnom jedinicom namjestivom od 250 do 630 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SENTRON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 630
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 55
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 250-630
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 1,5-9
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.