Kompaktna sklopka SENTRON 63A 3P 55kA 25-63A 1,5-12In [3VA2163-5HL32-0AA0 - 3VA2]
- Linija proizvoda: SENTRON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 63
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 55
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 25-63
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 1,5-12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.