• Privatna
  • Komunikacijska utičnica CHORUS USB ZA NAPAJANJE 2xA 5V 2,1A BIJ Satin Ugradbeno 1M
E-katalog

Komunikacijska utičnica CHORUS USB ZA NAPAJANJE 2xA 5V 2,1A BIJ Satin Ugradbeno 1M [GW15450]

ŠIFRA 2798986 EAN 8034035075896 GEWISS GW15450
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Vrsta utičnog spoja: USB
  • Kategorija: 2,1A 5VDC
  • Boja: bijela
  • Način montaže: Ugradbeno
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.