Kontaktor - kombinacija s MZS SCHNEIDER Izravni pokretač 0,25kW 0,54A 380V AC [LE1M35Q705 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2619201
EAN 3389110765700
SCHNEIDER ELECTRIC
LE1M35Q705 - Contactors & motor p
TeSys LE – zatvoreni pokretač DOL – 0,54 do 0,8 A – 380 V AC zavojnica
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Izravni pokretač
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 0,25
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 0,54
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 380
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.