Kontaktor - kombinacija s MZS SCHNEIDER Izravni pokretač 2,2kW 8A 415V AC [LE1M35N716 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2619585
EAN 3389110781212
SCHNEIDER ELECTRIC
LE1M35N716 - Contactors & motor p
TeSys LE – zatvoren pokretač DOL – 8 do 11,5 A – zavojnica 415 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Izravni pokretač
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 2,2
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 8
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 415
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.