Kontaktor - kombinacija s MZS SCHNEIDER Izravni pokretač 6A 1,5kW 2,5A 380V AC [LG1K065Q708 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2618032
EAN 3389110655735
SCHNEIDER ELECTRIC
LG1K065Q708 - Contactors & motor p
TeSys LG – zatvoren pokretač DOL – 2,5 do 4 A – zavojnica 380/400 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Izravni pokretač
- Nazivna radna struja Ie (A): 6
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 1,5
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 2,5
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 380
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.