Kontaktor - kombinacija s MZS SCHNEIDER Izravni pokretač 7,5kW 12A 380V AC [LE1M35Q722 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2619210
EAN 3389110765816
SCHNEIDER ELECTRIC
LE1M35Q722 - Contactors & motor p
TeSys LE – zatvoreni pokretač DOL – 12 do 16 A – 380 V AC zavojnica
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Izravni pokretač
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 7,5
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 12
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 380
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.