Kontaktor - kombinacija s MZS SCHNEIDER Izravni pokretač 9A 4kW 6A 220V AC [LG7K09M714 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2618165
EAN 3389110661095
SCHNEIDER ELECTRIC
LG7K09M714 - Contactors & motor p
TeSys LG – zatvoreni pokretač DOL – 6 do 10 A – zavojnica 220/230 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Izravni pokretač
- Nazivna radna struja Ie (A): 9
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 4
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 6
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 220
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.