Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 12G0,5mm2 SIV Eca [1119012 - L1119012]

ŠIFRA 1069554 EAN 4044773068894 Drugi proizv. 1119012 - L1119012
Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 12G 0,5 mm2 SI Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CLASSIC 110
  • Broj žila: 12
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.