Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 12G1,5mm2 Eca [1121320]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: CLASSIC 110 CY BK
- Broj žila: 12
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.