Kontrolni kabel OLFLEX HEAT 180 EWKFC 4G2,5mm2 CRN Eca [00463213]
ŠIFRA 1191251
EAN 4044773451276
Drugi proizv.
00463213
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: HEAT 180 EWKFC
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.