Kontrolni kabel OLFLEX ROBUST 200 3G2,5mm2 Eca [0021811]
ŠIFRA 2737392
EAN 4044773475289
Drugi proizv.
0021811
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: ROBUST 200
- Broj žila: 3
- Element natezanja: G
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.