Kontrolni kabel YSLCY -JZ 4X2,5mm2 SIV Eca [033372]
ŠIFRA 2694883
EAN 4035996084853
Drugi proizv.
033372
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -JZ
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.