Kontrolni kabel YSLY -JZ 5X1mm2 Eca 100 m [21305150580]
ŠIFRA 2737132
EAN 8051770441472
Drugi proizv.
21305150580
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -JZ
- Broj žila: 5
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.