Kontrolni kabel YSLY -OZ 2X0,5mm2 SIV Eca [030642]
ŠIFRA 2724933
EAN 4035996038085
Drugi proizv.
030642
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -OZ
- Broj žila: 2
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,5
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.