Krovni nosač gromobrana Obo Bettermann 157 F-CU 280 8mm Nagnuta površina krova BAK 280mm [5216206 - 157 F-CU 280]
ŠIFRA 2750963
EAN 4012195813019
Obo Bettermann
5216206 - 157 F-CU 280
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Promjer vodiča (mm): 8
- Primjena: Poševna streha
- Materijal držača: Bakar
- Dužina nosača (mm): 280
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.