Krovni nosač gromobrana Obo Bettermann 157 F-VA 410 8mm Nagnuta površina krova Nehrđajući čelik V2A 410mm [5215595 - 157 F-VA 410]
ŠIFRA 2750952
EAN 4012195812357
Obo Bettermann
5215595 - 157 F-VA 410
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Promjer vodiča (mm): 8
- Primjena: Poševna streha
- Materijal držača: Nehrđajući čelik V2A
- Dužina nosača (mm): 410
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.