Krovni nosač gromobrana Obo Bettermann 157 FX-AL 8mm Nagnuta površina krova ALU 140mm [5215875 - 157 FX-AL]
ŠIFRA 2750459
EAN 4012195531791
Obo Bettermann
5215875 - 157 FX-AL
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Promjer vodiča (mm): 8
- Primjena: Poševna streha
- Materijal držača: Aluminij
- Dužina nosača (mm): 140
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.