Krovni nosač gromobrana Obo Bettermann 165 B 60 8mm Ravni krov čelik 100mm [5218810 - 165 B 60]
ŠIFRA 2750133
EAN 4012195408918
Obo Bettermann
5218810 - 165 B 60
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Promjer vodiča (mm): 8
- Primjena: Ravna streha
- Materijal držača: Čelik
- Dužina nosača (mm): 100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.