Krovni nosač gromobrana Obo Bettermann 165 R-8-10 8mm Ravni krov Plastika 140mm [5218997 - 165 R-8-10]
ŠIFRA 2750566
EAN 4012195625889
Obo Bettermann
5218997 - 165 R-8-10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Promjer vodiča (mm): 8
- Primjena: Ravna streha
- Materijal držača: Plastika
- Dužina nosača (mm): 140
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.