Kućište, priključni ormar RITTAL E-bus Nadžbukno SIV 150mm 400mm 120mm IP66 [1589000 - KX 1589.000]
ŠIFRA 2782627
EAN 4028177816664
RITTAL
1589000 - KX 1589.000
KX PRIKLJUČNA OMARICA BREZ PRIROBNICE 400X150X120 MM, Jeklena pločevina, RAL 7035, IP 66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Način montaže: Nadžbukno
- Boja: siva
- Dužina (mm): 150
- Širina (mm): 400
- Dubina (mm): 120
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.