Kućište, priključni ormar RITTAL Nadžbukno SIV 150mm 300mm 80mm IP66 [1515000 - KX 1515.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Način montaže: Nadžbukno
- Boja: siva
- Dužina (mm): 150
- Širina (mm): 300
- Dubina (mm): 80
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.