Kućište, priključni ormar RITTAL Nadžbukno SIV 300mm 200mm 120mm IP66 [1503000 - KX 1503.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Način montaže: Nadžbukno
- Boja: siva
- Dužina (mm): 300
- Širina (mm): 200
- Dubina (mm): 120
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.