Kućište RITTAL 94mm 94mm 81mm Polikarbonat IP66 [9505000 - PK 9505.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Širina (mm): 94
- Visina (mm): 94
- Dubina (mm): 81
- Matarijal kućišta: Polikarbonat
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.