Kućište RITTAL GA 175mm 80mm 57mm ALU IP66 [9106210 - GA 9106.210]
ŠIFRA 2605778
EAN 4028177145382
RITTAL
9106210 - GA 9106.210
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Izvedba: GA
- Širina (mm): 175
- Visina (mm): 80
- Dubina (mm): 57
- Matarijal kućišta: Aluminij
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.