Kućni ormar GEWISS 40CD Podžbukno BIJ 1vrst 8M 236mm 195mm 89mm IP40 bijela vratašca [GW40655]
ŠIFRA 1094497
EAN 8011564130814
GEWISS
GW40655
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GEWISS 40CD
- Način montaže: Podžbukno
- Boja: bijela
- Broj redaka (vrst): 1
- Širina u modularnim razmacima: 8
- Širina (mm): 236
- Visina (mm): 195
- Dubina (mm): 89
- Vrsta zaštite (IP): IP40
- S prozirnim poklopcem: bela vratca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.