Kućni ormar GEWISS 40CD Podžbukno BIJ 1vrst 8M 240mm 195mm 85mm IP40 s prozirnim poklopc. [GW40604]

ŠIFRA 1070521 EAN 8011564062443 GEWISS GW40604
Stanovanjska omarica Gewiss 40CD za podometno montažo bele barve s prozornim pokrovom 1 vrsta širine 8M, dimenzij 240 mm x 195 mm x 85 mm. Zaščita IP40.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Podžbukno
  • Boja: bijela
  • Broj redaka (vrst): 1
  • Širina u modularnim razmacima: 8
  • Širina (mm): 240
  • Visina (mm): 195
  • Dubina (mm): 85
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • S prozirnim poklopcem: prozorni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.