Kućni ormar GEWISS 40CD Podžbukno BIJ 2vrst 12M / 24M 328mm 338mm 108mm IP40 prozorni pokrov [GW40233TB]
ŠIFRA 1181478
EAN 8011564442085
GEWISS
GW40233TB
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GEWISS 40CD
- Način montaže: Podžbukno
- Boja: bijela
- Broj redaka (vrst): 2
- Širina u modularnim razmacima: 12M / 24
- Širina (mm): 328
- Visina (mm): 338
- Dubina (mm): 108
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.