Kućni ormar GEWISS 40CD Podžbukno BIJ 3vrst 18M / 54M 465mm 680mm 95mm IP40 s prozirnim poklopc. [GW40610]

ŠIFRA 1068384 EAN 8011564062535 GEWISS GW40610
Stanovanjska omarica Gewiss 40CD za podometno montažo bele barve s prozornim pokrovom 3 vrste širine 18M, dimenzij 465 mm x 680 mm x 95 mm. Zaščita IP40.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Podžbukno
  • Boja: bijela
  • Broj redaka (vrst): 3
  • Širina u modularnim razmacima: 18M / 54
  • Širina (mm): 465
  • Visina (mm): 680
  • Dubina (mm): 95
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • S prozirnim poklopcem: prozorni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.