Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža SIV 1vrst 18M 410mm 285mm 140mm IP65 prozorni pokrov [GW40106]

ŠIFRA 1060069 EAN 8011564061576 GEWISS GW40106
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve s prozornimi vrati 1vrsta širine 18M, dimenzij 410mm x 285mm x 140mm, zaščite IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: siva
  • Broj redaka (vrst): 1
  • Širina u modularnim razmacima: 18
  • Širina (mm): 410
  • Visina (mm): 285
  • Dubina (mm): 140
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.