Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža SIV 1vrst 4M 105mm 170mm 98mm IP55 prozorni pokrov [GW40001]

ŠIFRA 1002385 EAN 8011564012530 GEWISS GW40001
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve s prozornimi vrati 1vrsta širine 4M, dimenzij 105mm x 170mm x 98mm, zaščite IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: siva
  • Broj redaka (vrst): 1
  • Širina u modularnim razmacima: 4
  • Širina (mm): 105
  • Visina (mm): 170
  • Dubina (mm): 98
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.