Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža SIV 1vrst 6M 140mm 155mm 85mm IP40 [GW40024]

ŠIFRA 1002399 EAN 8011564012141 GEWISS GW40024
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve brez vrat, 1vrsta širine 6M, dimenzij 140mm x 155mm x 85mm, zaščite IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: siva
  • Broj redaka (vrst): 1
  • Širina u modularnim razmacima: 6
  • Širina (mm): 140
  • Visina (mm): 155
  • Dubina (mm): 85
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.