Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža SIV 2vrst 18M / 36M 410mm 463mm 140mm IP65 prozorni pokrov [GW40107]

ŠIFRA 1060073 EAN 8011564062221 GEWISS GW40107
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve s prozornimi vrati 2vrsti širine 18M (skupno 36M), dimenzij 410mm x 463mm x 140mm, zaščite IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 40CD
  • Način montaže: Površinska montaža
  • Boja: siva
  • Broj redaka (vrst): 2
  • Širina u modularnim razmacima: 18M / 36
  • Širina (mm): 410
  • Visina (mm): 463
  • Dubina (mm): 140
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.