Kutni element Obo Bettermann RB 90 310 FS 35mm 100mm 90 ST. 50mm Uključeni priključak čelik Neprekinuto cinčanje bez [6043119 - RB 90 310 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina žlijeba za kabel (mm): 35
- Širina žlijeba za kabel (mm): 100
- Savijanje (kut): 90 ST.
- Unutarnji promjer (mm): 50
- Izvedba: Dodan priključek
- Materijal: Čelik
- Površina: Neprekinuto cinčanje
- Boja: Brez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.