Kutni element Obo Bettermann RBM 90 620 FT 60mm 200mm 90 ST. Integrirani priključak čelik Vruće pocinčano [6041154 - RBM 90 620 FT]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina žlijeba za kabel (mm): 60
- Širina žlijeba za kabel (mm): 200
- Savijanje (kut): 90 ST.
- Izvedba: Integriran priključek
- Materijal: Čelik
- Površina: Vruće pocinčano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.