Kutni element Obo Bettermann RBM 90 640 FT 60mm 400mm 90 ST. Integrirani priključak čelik Vruće pocinčano bez [6041158 - RBM 90 640 FT]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina žlijeba za kabel (mm): 60
- Širina žlijeba za kabel (mm): 400
- Savijanje (kut): 90 ST.
- Izvedba: Integriran priključek
- Materijal: Čelik
- Površina: Vruće pocinčano
- Boja: Brez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.