Kutni element Obo Bettermann RBM 90 660 FS 60mm 600mm 90 ST. Integrirani priključak čelik Neprekinuto cinčanje bez [6041142 - RBM 90 660 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina žlijeba za kabel (mm): 60
- Širina žlijeba za kabel (mm): 600
- Savijanje (kut): 90 ST.
- Izvedba: Integriran priključek
- Materijal: Čelik
- Površina: Neprekinuto cinčanje
- Boja: Brez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.