Kutni element Obo Bettermann RBM 90 660 FT 60mm 600mm 90 ST. Savijte kruto Integrirani priključak čelik Vruće pocinčano bez [6041162 - RBM 90 660 FT]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina žlijeba za kabel (mm): 60
- Širina žlijeba za kabel (mm): 600
- Savijanje (kut): 90 ST.
- Oblik konstrukcije: Savijte kruto
- Izvedba: Integriran priključek
- Materijal: Čelik
- Površina: Vruće pocinčano
- Boja: Brez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.