Kutni element Obo Bettermann za kabelske ljestve LB 90 630 R3 FT 60mm 300mm 90° [6225064 - LB 90 630 R3 FT]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina žlijeba za kabel (mm): 60
- Širina žlijeba za kabel (mm): 300
- Savijanje (kut): 90°
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.