Kutni element PEKOM nastavljiv 0-180° PNK 100/60 PL H=60mm 100mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [100300107 - 0-180 PNK 100/60]
ŠIFRA 2848976
EAN 8605050576080
PEKOM
100300107 - 0-180 PNK 100/60
Nastavljiv kotni element od 0-180° za kabelske police PNK širine 100mm, višine 60mm, galvaniziran
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEKOM
- Visina žlijeba za kabel (mm): H=60
- Širina žlijeba za kabel (mm): 100
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.