Kutni element PEKOM PNK PL H=60mm 50mm 90° E90 Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10030140 - L PNK 6 5 PL]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Visina žlijeba za kabel (mm): H=60
- Širina žlijeba za kabel (mm): 50
- Savijanje (kut): 90°
- Izvedba: E90
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.